Beli plasma cutter harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  2. HUGONG Plasma Cut Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp12.999.900

    HUGONG Plasma Cut Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    - Portable Plasma Cutter - New Generation IGBT Inverter Technology - High performance on cutting of low alloyed steels, stainless steels and aluminium alloys - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly controlpanel - Equipped with air pressure meter & air valve - Power and overload indicators - Steeples cutting current knob - Fan cooling system - IP215 Protection class - Lightweight, small and patented compact design - Weight is only 11kg
  3. Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp75.999.900

    Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    atribut:
    • Type: Inverter
    • Power Source: YP-060PF3HGF
    • Torch: YT-06PD3HAJ
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Phase: 3
  4. RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  5. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  6. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  7. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  9. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga plasma cutter harga Terbaru October 2026
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
HUGONG Plasma Cut Machine (Mesin Potong Plasma)Rp12.999.900
Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp75.999.900
RHINO Plasma Cutting Torch (Stang Cutting Plasma)Rp769.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp969.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Rp8.899.900
NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)Rp209.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)